Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4 JFB 25A 2P 30mA B NK - 09124695

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4 JFB 25A 2P 30mA B NK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

2

Merkestrøm:

25 A
Se tilgjengelige varianter63 A
Se tilgjengelige varianter80 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

30 A
Se tilgjengelige varianter0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,1 A
Se tilgjengelige varianter0,3 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter500 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4
Se tilgjengelige varianter18

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 30 A

  • Lekkasjestrømtype - B

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712153349

Elnummer

1604852

Leverandørens varenummer

09124695

Typebeskrivelse

DFS4 025-2/0,03-B NK

Antall poler:

2

Merkestrøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

30 A

Lekkasjestrømtype:

B

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

69 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

DFS4 jordfeilbryter 25A 2P 30mA B NK