Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4 JFB 25A 4P 30mA Type B.SK - 09126698
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
25 ANominell feilstrøm:
300 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm - 300 A
Lekkasjestrømtype - B
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712153226
Elnummer
1604853
Leverandørens varenummer
09126698
Typebeskrivelse
DFS4 025-2/0,30-B SK
Antall poler:
2
Merkestrøm:
25 A
Nominell feilstrøm:
300 A
Lekkasjestrømtype:
B
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²


