Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4 JFB 40A 2P 30mA EV - 09134018

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4 JFB 40A 2P 30mA EV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

Merkestrøm:

Se tilgjengelige varianter63 A
Se tilgjengelige varianter80 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

Se tilgjengelige varianter0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,1 A
Se tilgjengelige varianter0,3 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter300 A
Se tilgjengelige varianter500 A

Bredde i antall modulmellomrom:

Se tilgjengelige varianter18

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 30 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712220096

Elnummer

1604851

Leverandørens varenummer

09134018

Typebeskrivelse

DFS4 040-2/0,03-A EV

Antall poler:

2

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

30 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

69 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

DFS4 jordfeilbryter 40A 2P 30mA EV