Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4 JFB.40A 4P 500mA TYPE A - 9137911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
500 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 500 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712090125
Elnummer
1604807
Leverandørens varenummer
9137911
Typebeskrivelse
DFS4 040-4/0,50-A
Antall poler:
4
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
500 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²


