Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4 JFB 80A 30mA type B SK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 80 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - B
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712148703
Elnummer
1604858
Leverandørens varenummer
09154998
Typebeskrivelse
DFS4 080-4/0,03-B SK
Antall poler
4
Merkestrøm
80 A
Nominell feilstrøm
30 A
Lekkasjestrømtype
B
Bredde i antall modulmellomrom
4
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
400 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Støtstrømskapasitet
3 kA
Med forriglingsmekanisme
Nei
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1,5...50 mm²
DFS4 Jordfeilbryter 80A 30mA type B SK