Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4KV JFB.63A 100mA 3kA - 09145909

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4KV JFB.63A 100mA 3kA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

4
Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

63 A
Se tilgjengelige varianter25 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

100 A
Se tilgjengelige varianter0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,1 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4
Se tilgjengelige varianter18

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 100 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DFS4

EAN/GTIN

4014712100831

Elnummer

1604838

Leverandørens varenummer

09145909

Typebeskrivelse

DFS4 063-4/0,10-A KV

Antall poler:

4

Merkestrøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

100 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

69 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

DFS4KV JFB.63A 100mA 3kA