Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4S JFB.125A 300mA SELEKTIV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 125 A
Nominell feilstrøm - 0,3 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712090422
Elnummer
1604839
Leverandørens varenummer
09176905
Typebeskrivelse
DFS4 125-4/0,30-A
Antall poler
4
Merkestrøm
125 A
Nominell feilstrøm
0,3 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
4
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
400 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Støtstrømskapasitet
0,25 kA
Med forriglingsmekanisme
Nei
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
50...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
50...50 mm²
DFS4S JFB.125A 300mA SELEKTIV