Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4S JFB.125A 500mA SELEKTIV - 9177905

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4S JFB.125A 500mA SELEKTIV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

4
Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

125 A
Se tilgjengelige varianter80 A
Se tilgjengelige varianter100 A

Nominell feilstrøm:

500 A
Se tilgjengelige varianter0,1 A
Se tilgjengelige varianter30 A
Se tilgjengelige varianter100 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4
Se tilgjengelige varianter18

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 125 A

  • Nominell feilstrøm - 500 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712091528

Elnummer

1604837

Leverandørens varenummer

9177905

Typebeskrivelse

DFS4 125-4/0,50-A S

Antall poler:

4

Merkestrøm:

125 A

Nominell feilstrøm:

500 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

Ja

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

69 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

DFS4S JFB.125A 500mA selektiv