Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4S JFB.63A 100mA SELEKTIV - 09145915

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4S JFB.63A 100mA SELEKTIV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

Se tilgjengelige varianter25 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

Se tilgjengelige varianter0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,1 A

Bredde i antall modulmellomrom:

Se tilgjengelige varianter18

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 100 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712119697

Elnummer

1604847

Leverandørens varenummer

09145915

Typebeskrivelse

DFS4 063-4/0,10-A S R

Antall poler:

4

Merkestrøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

100 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

Ja

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonssikker:

nei

DFS4S jordfeilbryter 63A 100mA selektiv