Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4S JFB.63A 300MA SELEKTIV - 09146915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
63 ANominell feilstrøm:
0,3 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 0,3 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4014712135185
Elnummer
1604841
Leverandørens varenummer
09146915
Typebeskrivelse
1604841
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
0,3 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
Ja
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
5 kA
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²
Jordfeilbryter DFS4S Type A 4pol 63Amp 300mA i 4modul DIN- utførelse, bryter er tidsforsinket og kan derfor benyttes foran enheter med momentant utkobling, beregnet for alle nettsystemer og reagerer på pulserende likestrøm og vekselstrøm.
Jordfeilbryter har 3 posisjoner AV-Utløst-PÅ, som gjør at man får indikert om den har løst ut på jordfeil. Bryter kan tilkobles opptil 50mm² Cu leder i skrutilkoblingsklemmer. Testknapp i front av bryter for funksjonstesting. Jordfeilbryter kan benyttes som hovedbryter.


