Draka - 0.6/2.8 AF FRNC-C HDTV, LILLA - 60014398

Prysmian
KopierKopier
Draka - 0.6/2.8 AF FRNC-C HDTV, LILLA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Diameter indre leder:

0,6 mm
Se tilgjengelige varianter0,8 mm
Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter1,6 mm

Diameter ytre leder:

3,4 mm
Se tilgjengelige varianter4,5 mm
Se tilgjengelige varianter5,6 mm
Se tilgjengelige varianter8,2 mm

Farge på ytre kappe:

Andre
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 0,6 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet

  • Diameter ytre leder - 3,4 mm

  • Antall skjermlag - 2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

AF LSHF / PVC

EAN/GTIN

8717511305846

Elnummer

1082642

Leverandørens varenummer

60014398

Typebeskrivelse

1082642

Diameter indre leder:

0,6 mm

Indreleder-klasse:

Kl.1 = entrådet

Diameter ytre leder:

3,4 mm

Antall skjermlag:

2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Karakteristisk impedans:

75 Ohm

Materiale i indre leder:

Kobber

Indre leder overflate:

Blank

Materiale i ytre leder:

Andre

Ytre leder overflate:

Andre

Lederform ytre leder:

Folie + fletting

Dielektrisk:

Skum-PE

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Ytterdiameter omtrentlig:

4,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

40 mm

Forlegging i jord:

nei

Video-koaks, primært beregnet til bruk i interne TV- og studioapplikasjoner