Draka - 0.8/3.7 AF FRNC-C HDTV, GRØNN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 0,8 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 4,5 mm
Antall skjermlag - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8717511302531
Elnummer
1082638
Leverandørens varenummer
60011526
Typebeskrivelse
1082638
Diameter indre leder
0,8 mm
Indreleder-klasse
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder
4,5 mm
Antall skjermlag
2
Materiale i ytre kappe
Andre
Materiale i indre leder
Kobber
Indre leder overflate
Blank
Materiale i ytre leder
Andre
Ytre leder overflate
Andre
Lederform ytre leder
Folie + fletting
Dielektrisk
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grønn
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a1
UV-bestandig
Nei
Karakteristisk impedans
75 Ohm
Ytterdiameter omtrentlig
5,9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
40 mm
Forlegging i jord
Nei
Video-koaks, primært beregnet til bruk i interne TV- og studioapplikasjoner