Duracell - Duracell batterier Ultra Photo Li-on 223 - 1pk - 223103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 6 V
Kapasitet - 1300 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Duracell Ultra Photo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5000394223103
Elnummer
6200020
Leverandørens varenummer
223103
Typebeskrivelse
6200020
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
6 V
Kapasitet:
1300 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
36 mm
Bredde:
19,5 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
37 g


