Duracell - Duracell batterier Ultra Photo Li-on 245 - 1pk - 245105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 6 V
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Uten
Antall celler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Duracell Ultra Photo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5000394245105
Elnummer
6200021
Leverandørens varenummer
245105
Typebeskrivelse
6200021
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
6 V
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
45 mm
Bredde:
34 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
50 g


