Duracell - Duracell batterier Ultra Photo Li-on CR2 - 1pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 800 mAh
IEC-betegnelse - CR 2
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5000394020306
Elnummer
6200022
Leverandørens varenummer
20306
Typebeskrivelse
6200022
Størrelsesbetegnelse
Andre
Nominell spenning
3 V
Kapasitet
800 mAh
IEC-betegnelse
CR 2
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
1
Modell / utførelse
Litium
Lengde
27 mm
Høyde inkl. poler
26 mm
Bredde
16 mm
Diameter
16 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
10 g
1pk CR2 kamerabatteri 3V. Litium, Høy effekt.