Duracell - Photo 625A 1,5V LR9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 1,5 V
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Uten
Antall celler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394052611
Elnummer
6200044
Leverandørens varenummer
052611
Typebeskrivelse
6200044
Størrelsesbetegnelse
Andre
Nominell spenning
1,5 V
IEC-betegnelse
Andre
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
1
Modell / utførelse
Alkali-mangan/sink
Lengde
6,2 mm
Bredde
15,4 mm
Diameter
15,4 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
2 g
1,5V Alkalisk batteri. Leveres i 1pk