Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - AFDD-10/2/C/003-F-OL AFDD-10/2/C/003-F-OL - MB-300179

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - AFDD-10/2/C/003-F-OL AFDD-10/2/C/003-F-OL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

10 A
Se tilgjengelige varianter32 A
Se tilgjengelige varianter40 A

Utløsningskarakteristikk:

C

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA
Se tilgjengelige varianter6 kA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - Andre

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010238802209

Elnummer

1601024

Leverandørens varenummer

MB-300179

Typebeskrivelse

AFDD-10/2/C/003-F-OL

Merkestrøm:

10 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

Andre

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

2

Merkespenning:

230 V

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

0 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

67 mm

Tilleggsinnretning fabrikkmontert:

Andre

Antall RS-232-utganger:

0 A

Antall DisplayPort (DP)-utganger:

0 V

Styrespenningstype for hjelpekretser:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Jordfeilautomat med lysbuevern. AFDD detekterer og kobler ut ved serielysbue, parallellysbue og lysbue til jord. OL = I2 1,3 spesielt tilpasset boliginstallasjoner. LI/A = tidsforsinket 10 ms. OBS! Tre moduler bredde. Samleskinne elnr: 1601457 (EVG-2PHAS/4AFDD)