Elis Elektro AS - Elastiseal Nippel M32 IP67 Dimensjon M32 / 5G25 mm² - 1254223

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Elastiseal Nippel M32 IP67 Dimensjon M32 / 5G25 mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

32

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 32

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Gjengestigning - 1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613073695

Elnummer

1254223

Leverandørens varenummer

1254223

Typebeskrivelse

1254223

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

32

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

9 mm

Fastnøkkelbredde:

40 mm

Sekskant hjørnemål:

44,5 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Støtsikker:

Ja

Farge:

Messing

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

Ja

Modell / utførelse:

Rett

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Tetningsring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Trykkkompenserende:

nei

Optimaliser installasjonen med Elis ElastiSeal nippel.
En robust løsning designet for å beskytte dine kabler og installasjoner mot elementene.
Med IP67-klassifisering og høy strekkavlastning er den ideell for gatelyskabel uten ytterkappe, tennskap, stigeledninger og til og med industrielle applikasjoner.


Dimensjon: M32 / 5G25 mm²
Kabelstørrelse: 5xØ11 mm
Materiale: Forniklet messing, polypropylen, kloropren og Teroson
Beskyttelsesgrad: IP67