Elis Elektro AS - Strømpe 4mm Grå 10m SRG725 - 18 210 15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
Se tilgjengelige varianter1,5 mm
Se tilgjengelige varianter2 mm
Se tilgjengelige varianter3 mm
Se tilgjengelige varianter5 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4 mm
Farge - Grå
Varmebestandig - Ja
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613014209
Elnummer
1821015
Leverandørens varenummer
18 210 15
Typebeskrivelse
1821015
Indre diameter:
4 mm
Farge:
Grå
Varmebestandig:
Ja
Strekkhylse:
nei
Strømpen er laget av spesialbehandlet glassfibertråd, utvendig belagt med silikongummi.
Strømpe for dobbeltisolering og kortslutningssikker forlegning klasse H/C (200°C)
Leveres også i sett bestående av 3x5 m strømpelengde i fargene brun, grå og sort (el. nr 18 210 50) og 4x5 m strømpelengde i fargene brun, blå, grå og sort (el. nr 18 210 59), for merking av de enkelte fasene.
Oppgitte mål er indre diameter.
Indre diameter: 4 mm
Temperaturbestandighet: +200 °C varig (klasse H/C) +260 °C kort tid
Elektrisk gjennomslagsfasthet: > 2,5 kV
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Ja
Godkjenning: UL 1441
UV-bestandig: Ja
Oppbygning: 1. Glassfiber 2. Silikongummi
Kravet sier: strømpen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke, ha en gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA. - ELIS SRG 725 møter alle disse krav. Kravet gjelder fra inntaket og frem til jordfeilvarsler
Dobbelisolering: For 16 og 25 mm² kabel brukes en 10 mm strømpe og for 50 mm² kabel brukes en 14 mm strømpe.
Korslutningsikker forlegning av målersløyfe: Godkjent for kortslutningsikker forlegning av målersløyfer, for PN 1.5 mm².
Strømpe for dobbeltisolering og kortslutningssikker forlegning klasse H/C (200°C)
Leveres også i sett bestående av 3x5 m strømpelengde i fargene brun, grå og sort (el. nr 18 210 50) og 4x5 m strømpelengde i fargene brun, blå, grå og sort (el. nr 18 210 59), for merking av de enkelte fasene.
Oppgitte mål er indre diameter.
Indre diameter: 4 mm
Temperaturbestandighet: +200 °C varig (klasse H/C) +260 °C kort tid
Elektrisk gjennomslagsfasthet: > 2,5 kV
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Ja
Godkjenning: UL 1441
UV-bestandig: Ja
Oppbygning: 1. Glassfiber 2. Silikongummi
Kravet sier: strømpen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke, ha en gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA. - ELIS SRG 725 møter alle disse krav. Kravet gjelder fra inntaket og frem til jordfeilvarsler
Dobbelisolering: For 16 og 25 mm² kabel brukes en 10 mm strømpe og for 50 mm² kabel brukes en 14 mm strømpe.
Korslutningsikker forlegning av målersløyfe: Godkjent for kortslutningsikker forlegning av målersløyfer, for PN 1.5 mm².


