Elis Elektro AS - Strømpe 18mm Sort Conform B - 18 210 90
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
SvartSe tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterFlerfarget
Se tilgjengelige varianterGrå
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 18 mm
Farge - Svart
Varmebestandig - Ja
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
Produktserie
D1 ELIS SRG 725
EAN/GTIN
7070613010188
Elnummer
1821090
Leverandørens varenummer
18 210 90
Typebeskrivelse
DOBBELTISOLERENDE STRØMPE
Indre diameter:
18 mm
Farge:
Svart
Varmebestandig:
Ja
Strekkhylse:
nei
Strømpe i glassfiber/silikongummi som kan utvides 2 ganger nominell diameter. Den føyer seg etter konturene av detaljen som isoleres. Egner seg godt til isolasjon av skinner ol.
Utvidelse fra/til: 18/36 mm
Temperaturklasse: C (200°C)
Maks. temperatur: 300 °C (kortvarig)
Brennbarhet: selvslukkende
Gjennomslagsfasthet: 4000 v ikke utvidet (normal), 2500v ved 1,6 x utvidet
Dimensjoner: 2-25 mm
UV-bestandig: Nei
Farge: sort
Halogenfri: ja
Utvidelse fra/til: 18/36 mm
Temperaturklasse: C (200°C)
Maks. temperatur: 300 °C (kortvarig)
Brennbarhet: selvslukkende
Gjennomslagsfasthet: 4000 v ikke utvidet (normal), 2500v ved 1,6 x utvidet
Dimensjoner: 2-25 mm
UV-bestandig: Nei
Farge: sort
Halogenfri: ja