Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elsteel - Vegg avstandsbrakett 400mm - 242000489

KopierKopier
Elsteel - Vegg avstandsbrakett 400mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett

Materiale:

Se tilgjengelige varianterAndre

Bredde:

Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter139 mm

Høyde:

Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avstandsstykke

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 350 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4791032522207

Elnummer

2445622

Leverandørens varenummer

242000489

Typebeskrivelse

STWB 4 / RAL7032 STF

Type tilbehør/reservedel:

Avstandsstykke

Materiale:

Stål

Bredde:

800 mm

Høyde:

350 mm

Elsteel apparat skap
Vegg monterte skap er helsveiset for å gi en robust konstruksjon. Dette gir en kapslingsgrad på opptil IP66 som standard.
Alle skapene våre skap lages av materiale spesifisert for høy kvalitet.
Tilbehør for veggmontering beregnet på utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens montasjeplate og låser er montert som standard.

Nøkkelegenskaper:
- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Pulverbelagt utførelse med struktur
- Sertifisert i henhold til IP 66 / IK 08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- RAL 7035 som standard – andre farger på bestilling
- Innendørs montering

Gjeldende standarder:
- UL 50 type 4, 4X, 12 og CSA 94
- ABS-typegodkjenning
- Typegodkjenning fra Russian Maritime Register of Shipping (RS)
- IEC / EN 62208