Esylux - Nødbelysning 8 t, rømningsveibelysning, LED-teknikk, selvtestende, utenpåliggende og takmontering
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Strømforsyningssystem - Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder - 1
Nominell driftstid - 8...8 h
Funksjon - Rømmingsveisignal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077340
Elnummer
6652047
Leverandørens varenummer
EN10077340
Typebeskrivelse
ELX 20 LEDi Flat 8h
Monteringsmetode
Påmontering/innfelling
Strømforsyningssystem
Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder
1
Nominell driftstid
8...8 h
Funksjon
Rømmingsveisignal
For merking
Andre
Med piktogram
Nei
Overvåkingsinnretning
Automatisk selvtest
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100)
Nei
Batterikvalitet
NiCd
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Plast
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
5...35 °C
Maks systemeffekt
3 W
Effektiv lysstrøm
60 lm
Fargetemperatur
4000...4000 K
Deteksjonsavstand
1,82 m
Bredde
148 mm
Høyde/dybde
46 mm
Lengde
388 mm
Innbyggingsbredde
155 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
66 mm
Innbyggingslengde
430 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
1,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikktilkobling
Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveibelysning med 8 t brenntid. Selvtest med farget statusvisning. Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet. Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling. Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon. Kontinuerlig ladingsovervåking, Automatisk, ukentlig funksjonstest og halvårlig driftsvarighetstest, Visning av testresultater på farget statusvisning. Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke). NiCd-batteri med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling (inkludert). Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat.