Excel - 200-554 OS2 2M SC PIGTAIL 9/125 - 200-554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Lederpigtail
Lengde - 2 m
Type kontakt - SC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055540517537
Elnummer
6912470
Leverandørens varenummer
200-554
Typebeskrivelse
6912470
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Lederpigtail
Lengde:
2 m
Type kontakt:
SC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Enbeam Fibre Pigtail OS2 9/125 SC/UPC Yellow - 2m
G.657.A2 kompatibel
Fiberhale
G.657.A2 kompatibel
Fiberhale


