Excel - 200-561 OS2 2M LC PIGTAIL 9/125 - 200-561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Lederpigtail
Lengde - 2 m
Type kontakt - LC
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5055540517605
Elnummer
6912471
Leverandørens varenummer
200-561
Typebeskrivelse
6912471
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Lederpigtail
Lengde:
2 m
Type kontakt:
LC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Enbeam Fibre Pigtail OS2 9/125 LC/UPC Yellow - 2m
Fiberhale
Fiberhale