Excel - 201-136 SC DUPLEX FIBERADAPTER AQUA MULTIMODE OM3 - 201-136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - Ja
Type utvendig tilkobling - SC
Type innvendig tilkobling - SC
Fibertype - Multimode
APC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055540519777
Elnummer
6912487
Leverandørens varenummer
201-136
Typebeskrivelse
6912487
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
Ja
Type utvendig tilkobling:
SC
Type innvendig tilkobling:
SC
Fibertype:
Multimode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Andre
Pinnebelegning:
Andre
FIBERAdapter SC Duplex MM AQUA