GIRA - Ramme Standard 55 hvit silkematt 1,5 hull åpen for innfelt dobbel stikkontakt - GI100104

KopierKopier
GIRA - Ramme Standard 55 hvit silkematt 1,5 hull åpen for innfelt dobbel stikkontakt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337881315

Elnummer

1522582

Leverandørens varenummer

GI100104

Typebeskrivelse

1522582

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK05

Type feste:

Klemfeste

Ramme for innfelt dobbel stikkontakt. Art.nr. GI2731 xx eller GI2735 xx.

Standard 55 rammeserie er laget for hverdagens mange bruksområder. Høy materialkvalitet og glatt overflate gjør den robust, motstandsdyktig mot slitasje og enkel å vedlikeholde og rengjøre.