Hager - KANALLOKK 100X2000MM NATUREL.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Aluminium
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740294751
Elnummer
1278984
Leverandørens varenummer
BRA701322ELN
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde
100 mm
Lengde
2000 mm
Modell / utførelse
Glatt
Materiale
Aluminium
Farge
Andre
Monteringssett for deksel
Innvendig
Montering av deksel
Andre
Inngrepssikker feste
Nei
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Anodisert/eloksert
RAL-nummer
0
Beskyttelseslag
Ja
• Materiale: Aluminium, • Lengde: 2000mm, • Standardfarge: Natureloksert aluminium, • Uttakssystem: Ecoline. • Leveringsform: underdel og frontlokk separat.