Hager - Slisset Ledningskanal,23X31Mm - BA62002507030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
21 mmBredde:
32 mmNyttbart tverrsnitt:
512 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 21 mm
Bredde - 32 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
80 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740102735
Elnummer
1278312
Leverandørens varenummer
BA62002507030B
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
21 mm
Bredde:
32 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
4 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
512 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


