Hager - Slisset Ledningskanal,65X156Mm - BA66015007030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
65 mmBredde:
159 mmNyttbart tverrsnitt:
9540 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 65 mm
Bredde - 159 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
16 STK
Skaffevare
Produktserie
BA6
EAN/GTIN
4012740103411
Elnummer
1278339
Leverandørens varenummer
BA66015007030B
Typebeskrivelse
1278339
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
65 mm
Bredde:
159 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
4 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
9540 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


