Hager - Stikk 3-veis svart, for BRP, BRA, BRS, BRHP, kan benyttes i alle Hager Installasjonskanaler - G4301ANTH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
SvartGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Tilkoblingsteknikk - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740891134
Elnummer
1200686
Leverandørens varenummer
G4301ANTH
Typebeskrivelse
Innfelte stikkontakter flerveis
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsteknikk:
Andre
Farge:
Svart
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


