Hager - univers N, bæreskinner skap h950mm, par - UN06A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreSe tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Høyde:
18 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 26,2 mm
Høyde - 18 mm
Dybde - 897 mm
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616240056
Elnummer
2469704
Leverandørens varenummer
UN06A
Typebeskrivelse
2469704
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
26,2 mm
Høyde:
18 mm
Dybde:
897 mm
univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


