Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

IKN AS - Patchesnor SC - LC duplex OM3, 2,0m - 6996131

KopierKopier
IKN AS - Patchesnor SC - LC duplex OM3,  2,0m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 2 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks

  • Farge på ytre kappe - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7055539961318

Elnummer

6996131

Leverandørens varenummer

6996131

Typebeskrivelse

6996131

Fibertype:

Multimode 50/125

Antall fibre:

2

Lengde:

2 m

Type kontakt tilkobling 1:

SC-dupleks

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kategori:

OM 3

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

3 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC-dupleks

Bøyebeskyttelse:

Uten

Patchesnor SC - LC duplex OM3, 2,0m