Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

IKN AS - Snor LC dup, 62,5/125, 2m - 69 961 11

KopierKopier
IKN AS - Snor LC dup, 62,5/125, 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 62,5/125

  • Antall fibre - 1

  • Lengde - 1 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks

  • Farge på ytre kappe - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090026451743

Elnummer

6996111

Leverandørens varenummer

69 961 11

Typebeskrivelse

6996111

Fibertype:

Multimode 62,5/125

Antall fibre:

1

Lengde:

1 m

Type kontakt tilkobling 1:

LC-dupleks

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kategori:

OM 1

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

3 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC-dupleks

Snor LC duplex, OM1 62,5/125, 2m