Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

IKN AS - Snor SC-LC simpl OS1, 1m, 2mm, gul - 6996211

KopierKopier
IKN AS - Snor SC-LC simpl OS1, 1m, 2mm, gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 1

  • Rørtype - Massiv leder

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090026458872

Elnummer

6996211

Leverandørens varenummer

6996211

Typebeskrivelse

6996211

Antall fibre:

1

Rørtype:

Massiv leder

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyamid

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Farge på ytre kappe:

Gul

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

2 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

Patchesnor fiber SC-LC simpl OS1, 1m, 2mm, gul