Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

IKN AS - Snor ST dup, 62,5/125, 10m - 69 961 19

KopierKopier
IKN AS - Snor ST dup, 62,5/125, 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 62,5/125

  • Antall fibre - 1

  • Lengde - 5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - ST

  • Farge på ytre kappe - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090026451828

Elnummer

6996119

Leverandørens varenummer

69 961 19

Typebeskrivelse

6996119

Fibertype:

Multimode 62,5/125

Antall fibre:

1

Lengde:

5 m

Type kontakt tilkobling 1:

ST

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kategori:

OM 1

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

3 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

ST

Snor ST duplex, OM1 62,5/125, 10m