IKN AS - Veggboks for 12 fiber. Tom. For skjøting eller patching. Oppkveiling og skjøteholdere innstøpt - 7090026450340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - LC-dupleks
Farge - Hvit
Kveileramme - Ja
Utenpåliggende - Ja
Innfelt montasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026450340
Elnummer
6927140
Leverandørens varenummer
7090026450340
Typebeskrivelse
6927140
Type kontakt:
LC-dupleks
Farge:
Hvit
Kveileramme:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Med plugg/kobling:
nei
Antall plugger/koblinger:
24
Beskyttelsesramme medfølger:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Kabelstrekkavlastning:
Ja
Uttaksretning:
Nedover


