Industriplast - Kabeldekkplate 300 x 6mm, 25 meter på rull. Rød farge. Produsert med 99% resirkulert norsk plast. - 4221300625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Lengde - 25000 mm
Materiale - Plast
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052354221092
Elnummer
2800532
Leverandørens varenummer
4221300625
Typebeskrivelse
RESIRKULERT DEKKPLATE PÅ RULL
Bredde:
300 mm
Lengde:
25000 mm
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Dekkplater fra Infraplast er produsert med 99% resirkulert norsk plast. Et kortreist alternativ til det norske markedet, med lavt klimafotavtrykk. Dekkplater fungerer som en visuell varsling og mekanisk beskyttelse i forbindelse med gravearbeid i eksisterende kabelgater, grøfter og lignende. Sterke farger gjør platene synlig for arbeideren, og platenes mekaniske styrke beskytter rør mot skader fra arbeidsredskap. Det er enkelt å koble platene sammen, og koblingene sitter godt. Koblingene er samtidig fleksible nok til at retningsendring i rørgatene kan følges. Legges i lengde- og bredderetning.


