Industriplast - Kabeldekkplate med lås 300 mm P18, lengde 1,2 m, rød. Produsert med 99% resirkulert norsk plast.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Lengde - 1200 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7052354225038
Elnummer
2800502
Leverandørens varenummer
4225300G11
Typebeskrivelse
RESIRKULERT DEKKPLATE
Bredde
300 mm
Lengde
1200 mm
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Farge
Andre
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Dekkplater fra Infraplast er produsert med 99% resirkulert norsk plast. Et kortreist alternativ til det norske markedet, med lavt klimafotavtrykk. Dekkplater fungerer som en visuell varsling og mekanisk beskyttelse i forbindelse med gravearbeid i eksisterende kabelgater, grøfter og lignende. Sterke farger gjør platene synlig for arbeideren, og platenes mekaniske styrke beskytter rør mot skader fra arbeidsredskap. Det er enkelt å koble platene sammen, og koblingene sitter godt. Koblingene er samtidig fleksible nok til at retningsendring i rørgatene kan følges. Legges i lengde- og bredderetning.