Klaxon - Elektronisk sirene,24-48VAC, 10-50mA, 110dB, rød, 64 toner, IP66. 166mm x 166mm x 149.5 - 18-980605

KopierKopier
Klaxon - Elektronisk sirene,24-48VAC, 10-50mA, 110dB, rød, 64 toner, IP66. 166mm x 166mm x 149.5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lydstyrke:

116 dB
Se tilgjengelige varianter120 dB

Nominell spenning:

24,48 V
Se tilgjengelige varianter10,6 V
Se tilgjengelige varianter230 V

Strømtype:

AC
Se tilgjengelige varianterDC

Strømforbruk:

0,05 A
Se tilgjengelige varianter200 A
Se tilgjengelige varianter550 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall toner - 64

  • Kapslingsfarge - Rød

  • Lydstyrke - 116 dB

  • Nominell spenning - 24,48 V

  • Strømtype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877006330

Elnummer

6204662

Leverandørens varenummer

18-980605

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener

Antall toner:

64

Kapslingsfarge:

Rød

Lydstyrke:

116 dB

Nominell spenning:

24,48 V

Strømtype:

AC

Kapslingsmateriale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Strømforbruk:

0,05 A

Med kontakt:

nei

SIRENE PNS-0020

Elektronisk sirene med tre alarm nivårer.
Spenning 24-48vAc
Strømforbruk 50mA

Lyd 64 toner opp til 116dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 55C.
Mål bredde 166mm lengde 166mm høyde 149,5mm.