Klaxon - KLAXON FLASHGUARD B. LYS 230VAC/32MA, ORANGE LED, IP65 - 45-712821

KopierKopier
Klaxon - KLAXON FLASHGUARD B. LYS 230VAC/32MA, ORANGE LED, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Spenningstype:

AC
Se tilgjengelige varianterDC

Farge på lampehette:

Oransje

Strømforbruk:

0,032 A
Se tilgjengelige varianter0,05 A
Se tilgjengelige varianter0,115 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Merkespenning ved AC 60 Hz - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Flashguard

EAN/GTIN

7070877008167

Elnummer

6222711

Leverandørens varenummer

45-712821

Typebeskrivelse

LED Varsellamper

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Farge på lampehette:

Oransje

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Merkespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Strømforbruk:

0,032 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Komplett LED lampe med blink lys. 230VAC/32mA, orange LED, IP65.81mm x 85mm dia.