Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Klaxon - Komplett sirene med 64 tonevalg. 230VAC/90-180mA, 120db, IP66 - 18-980551

KopierKopier
Klaxon - Komplett sirene med 64 tonevalg. 230VAC/90-180mA, 120db, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lydstyrke:

120 dB
Se tilgjengelige varianter116 dB

Nominell spenning:

230 V
Se tilgjengelige varianter10,6 V
Se tilgjengelige varianter24,48 V

Strømtype:

AC
Se tilgjengelige varianterDC

Strømforbruk:

200 A
Se tilgjengelige varianter0,05 A
Se tilgjengelige varianter550 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall toner - 64

  • Kapslingsfarge - Rød

  • Lydstyrke - 120 dB

  • Nominell spenning - 230 V

  • Strømtype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877009140

Elnummer

6203487

Leverandørens varenummer

18-980551

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener

Antall toner:

64

Kapslingsfarge:

Rød

Lydstyrke:

120 dB

Nominell spenning:

230 V

Strømtype:

AC

Kapslingsmateriale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Strømforbruk:

200 A

Elektronisk sirene i flamme bestandig poly karbonat. 230VAC, 200mA max, 120dB, rød, 64toner, IP66. 166mm x 166mm x 149.5mm.