Kontakt Simon - Ramme 4-hulls Tapas H+V S100 - 10000640-138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 4
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8421053140758
Elnummer
1406168
Leverandørens varenummer
10000640-138
Typebeskrivelse
1406168
Antall enheter:
4
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Antall enheter horisontalt:
4
Antall enheter vertikalt:
4
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
4
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
4
Med montasjeramme:
Ja
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
Ja
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Bredde:
298 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
10 mm
Innbyggingsbredde:
298 mm
Innbyggingshøyde:
84 mm
Diameter boring (åpning):
73 mm


