Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Kyoritsu - KEW 2200R - Sann RMS tangmultimeter 1000A AC - 8030295

KopierKopier
Kyoritsu - KEW 2200R - Sann RMS tangmultimeter 1000A AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

AC
Se tilgjengelige varianterDC

Virkelig RMS-måling:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Tangåpning:

33 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm

Grensesnitt:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...1000 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4560187065767

Elnummer

8030295

Leverandørens varenummer

8030295

Typebeskrivelse

8030295

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0...1000 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

33 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

Ja

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

Ja

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

Ja

KEW 2200R er et hendig sann RMS tangmultimeter med mange muligheter. Instrumentet kan benyttes til AC strømålinger opp til 1000A, og er godkjent til KAT III 600V. Med en tangstørrelse på 33 mm kan man komme til på steder hvor store instrumenter ikke kan benyttes. Selve tangen er kun 10 mm tykk, og er derfor velegnet til bruk i tavler, på motorer og lignende.

Instrumentet måler både AC/DC spenning, og kan med auto range funksjonen selv velge spenningsområde i AC. Tangmultimetret kan måle motstand, kontinuitet, og med ”hold” funksjonen låse resultater direkte i displayet.

Instrumentet tilfredsstiller EN61010-1 KAT III 600V og leveres komplett med måleledninger, batterier, veske, og brukerveiledning.

Kyoritsu

Et Kyoritsu-produkt

Oppdag Kyoritsu-serien