LANSE 3-PLAY - Blindplugg plast ST Adapter Sort til fiberpanel - 6970746
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt tilkobling 1 - ST
Type kontakt tilkobling 2 - ST
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746006751
Elnummer
6970746
Leverandørens varenummer
6970746
Typebeskrivelse
6970746
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt tilkobling 1:
ST
Type kontakt tilkobling 2:
ST
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Farge:
Svart
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Plast
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
nei
NCS Fiberpanel er uttrekkbart og velegnet for både direkte terminering og sveising av fiberpigtail. Panelet levers med kveileanordning for sikker og korrekt forlegging av fiber. Kabelinnføringen kan skje på begge sider bak med Nippel for strekkavlastning inkludert, og skuffen kan enkelt løftes ut av 19” rammen for terminering. Fiberpanelet er tilrettelagt for opp til 4 skjøtekassetter og til sammen 48 fiber. Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.


