Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

LANSE 3-PLAY - CAMSPLICE MEKANISK SKJØT 6 ST - 6970830

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - CAMSPLICE MEKANISK SKJØT 6 ST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke

  • Egnet for fibertype - Multimode

  • Type kontakt - Andre

  • Tilkoblingstype - Klemme

  • APC-utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746006218

Elnummer

6970830

Leverandørens varenummer

6970830

Typebeskrivelse

Fiber Tilbehør

Modell / utførelse:

Skjøtestykke

Egnet for fibertype:

Multimode

Type kontakt:

Andre

Tilkoblingstype:

Klemme

APC-utførelse:

nei

Hylsemateriale:

Plast

Farge:

Grå

Corning Cable Systems’ CamSplice™ mechanical splice is simple and craft-friendly for both multimode and single-mode fibers. It features a “cam” locking mechanism, which requires no adhesive. The CamSplice mechanical splice incorporates a unique, patented fiber alignment method that self-centers the fibers and provides extremely accurate alignment. Average splice loss for the CamSplice mechanical splice is specified at 0.15 dB. average “Blind” (non-tuned) splice loss for the CamSplice mechanical splice is specified at 0.15 dB with a maximum loss typically less than 0.3 dB. There is only one part for 250/250 µm, 250/900 µm, or 900/900 µm applications – one size fits all.