LANSE 3-PLAY - FIBER BLINDPLUGG SC-D SORT - 6970747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt tilkobling 1 - SC
Type kontakt tilkobling 2 - SC
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746006768
Elnummer
6970747
Leverandørens varenummer
6970747
Typebeskrivelse
Home(SOHO) Patchpanel
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt tilkobling 1:
SC
Type kontakt tilkobling 2:
SC
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Farge:
Svart
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Plast
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
nei


