Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

LANSE 3-PLAY - Fiber Pig Tail St 50/125 1 M - 6970550

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - Fiber Pig Tail St 50/125 1 M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Kategori - OM 3

  • Type - Kabelpigtail

  • Kjernetype - Massiv leder

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746004825

Elnummer

6970550

Leverandørens varenummer

6970550

Typebeskrivelse

6970550

Fibertype:

Multimode 50/125

Kategori:

OM 3

Type:

Kabelpigtail

Kjernetype:

Massiv leder

Lengde:

1 m

Type kontakt:

ST

APC-utførelse:

nei

Farge:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Uten

Fiber vegguttak fra Telesafe er tilpasset til standard 84x84 kombinasjonsplate, hvor uttaket passer inn sammen med annet materiell, mekanisk og design. Vegguttaket har mulighet for oppkveiling og montering av Pig-tails i bakkant. Vegguttaket finnes i 2xST, 1xSC-D og 2xSC-D. Alle Telesafe fiber veggkontakter er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.