LANSE 3-PLAY - Fiber Pigtail Lc 9/125 1M - 6970363
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746003866
Elnummer
6970363
Leverandørens varenummer
6970363
Typebeskrivelse
Pigtail
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
1 m
Type kontakt:
LC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Andre
Bøyebeskyttelse:
Uten
NCS Fiber Pigtail er høykvalitets fiberkonnektorer for fiber sveisemaskin som gir et bedre og mer stabilt resultat og sikker problemfri dataoverføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel. Patchkablene er bestykket med fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19-1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus APC. Alle Fiber Pigtail er individuelt testet og godkjent for bruk etter standarden EN 50173 1:2002 for overføring av applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase SR/SW). Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.


