LANSE 3-PLAY - FIBER PIGTAIL SC 50/125 MM OM3 1M - 6970790

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - FIBER PIGTAIL SC 50/125 MM OM3 1M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Kategori - OM 3

  • Type - Kabelpigtail

  • Kjernetype - Massiv leder

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746011090

Elnummer

6970790

Leverandørens varenummer

6970790

Typebeskrivelse

Pigtail

Fibertype:

Multimode 50/125

Kategori:

OM 3

Type:

Kabelpigtail

Kjernetype:

Massiv leder

Lengde:

1 m

Type kontakt:

SC

APC-utførelse:

nei

Farge:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Uten

NCS Fiber Pigtail er høykvalitets fiberkonnektorer for fiber sveisemaskin som gir et bedre og mer stabilt resultat og sikker problemfri dataoverføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel. Patchkablene er bestykket med fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19-1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus APC. Alle Fiber Pigtail er individuelt testet og godkjent for bruk etter standarden EN 50173-1:2002 for overføring av applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-SR/SW). Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System. 15 års produktgaranti