Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

LANSE 3-PLAY - Fiber Pigtail Sc 50/125 Om4 1M Lsoh 12 Stk I En Pakke - 6970402

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - Fiber Pigtail Sc 50/125 Om4 1M Lsoh 12 Stk I En Pakke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Kategori - OM4

  • Type - Kabelpigtail

  • Kjernetype - Massiv leder

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746007468

Elnummer

6970402

Leverandørens varenummer

6970402

Typebeskrivelse

6970402

Fibertype:

Multimode 50/125

Kategori:

OM4

Type:

Kabelpigtail

Kjernetype:

Massiv leder

Lengde:

1 m

Type kontakt:

SC

APC-utførelse:

nei

Farge:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Uten

NCS Fiber Pigtail er høykvalitets fiberkonnektorer for fiber sveisemaskin som gir et bedre og mer stabilt
resultat og sikker problemfri dataoverføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel og bestykket med
fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19-1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus
APC. Alle Fiber Pigtail er individuelt testet og godkjent for bruk etter standarden EN 50173-1:2002 for
overføring av applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-SR/SW).
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.